Startseite

ABB SPA - ABBKX 576 8 OXP12X166 OETLZA23 ALBERO 12X166MM - KX 576 8

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 166 mm

  • Querschnitt-Höhe - 12 mm

  • Querschnitt-Breite - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019141480

Artikelnummer

ABBKX 576 8

Herstellernummer

KX 576 8

Hersteller

ABB

Länge:

166 mm

Querschnitt-Höhe:

12 mm

Querschnitt-Breite:

12 mm

Codice Ordine: KX 576 8 - La gamma di interruttori di manovra-sezionatori, sezionatori con fusibili e commutatori ABB è adatta per vari tipi applicazioni, fra cui sezionatore generale di macchina, distribuzione dell'energia, motor control centers o impianti fotovoltaici.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie