ABB SPA - ABBKX 080 1 Verlangerungswelle - KX 080 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 290 mm
Querschnitt-Höhe - 6 mm
Querschnitt-Breite - 6 mm
Packung
1 ST
EAN
6417019141459
Artikelnummer
ABBKX 080 1
Herstellernummer
KX 080 1
Hersteller
ABB
Länge:
290 mm
Querschnitt-Höhe:
6 mm
Querschnitt-Breite:
6 mm
Albero per maniglia a pistola, diametro 6mm, lunghezza 290mm.


