ABB SPA - ABBKO1260 KIT OT200/250/315/400 VERT. 300X600MM L - KO1260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 300 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 225 mm
Mit Abdeckung - ja
Kunststoff-Abdeckplatte - nein
Packung
1 ST
EAN
8015646711243
Artikelnummer
ABBKO1260
Herstellernummer
KO1260
Hersteller
ABB
Höhe:
300 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
225 mm
Mit Abdeckung:
ja
Kunststoff-Abdeckplatte:
nein
Polzahl:
4
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Mit Lasttrennschalter bestückt:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Mit Leistungsschalter bestückt:
nein
Geeignet für Nullspannungsschalter:
nein
Mit Nullspannungsschalter bestückt:
nein
Geeignet für Umschalter:
nein
Mit Umschalter bestückt:
nein
Bemessungsbetriebsstrom:
400 A
Anzahl der Schalter:
1
Mit Verteilerklemmen:
ja


