ABB SPA - ABBKNXL0009 TR/A 1.1 RICEVITORE GPS - KNXL0009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Aufputz
Anzahl der Kanäle - 0
Andere Bussysteme - ohne
Anzahl der Ausgänge - 0
Packung
1 ST
EAN
4016779015721
Artikelnummer
ABBKNXL0009
Herstellernummer
KNXL0009
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Kanäle:
0
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Ausgänge:
0
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Astroprogramm:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Jahresprogramm:
nein
Funk bidirektional:
nein
Sommer-/Winterzeit:
ja
Tagesprogramm:
ja
Wochenprogramm:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0
Externe Programmierung:
nein
Anwesenheitssimulation:
nein
Funkgesteuert (DCF77):
nein
GPS:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Mit Speicherkarte:
nein
Feiertags-Fortschreibung:
nein
Nebenuhren über Bus steuerbar:
nein
Gangreserve:
0 h
Schutzart (IP):
IP54


