ABB SPA - ABBKNXI001 Elektronischer Schaltaktor
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-Funk - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
4016779672061
Artikelnummer
ABBKNXI001
Herstellernummer
KNXI001
Hersteller
ABB
Bussystem KNX
ja
Bussystem KNX-Funk
nein
Bussystem Funkbus
nein
Bussystem LON
nein
Bussystem Powernet
nein
Andere Bussysteme
ohne
Funk bidirektional
nein
Montageart
REG
Breite in Teilungseinheiten
4
Vor Ort-/Handbedienung
ja
Mit LED-Anzeige
ja
Anzahl der digitalen Eingänge
0
Max. Schaltleistung
230 W
Ausgangsleistung
230 W
Geeignet für C-Last
nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge
4
Max. Schaltstrom
8 A
Bemessungsstrom
1 A
Bemessungsbetriebsspannung
230...230 V
Verschiedene Phasen anschließbar
ja
Mit Busankopplung
ja
Busmodul abnehmbar
nein
Min. Tiefe der Gerätedose
64.5 mm
Modulare Erweiterungsmöglichkeit
nein
Schutzart (IP)
IP20
ES S 4.1.2.1 ATTUATORE ELETTR. 4 CAN. PER SISTEMI BUS