ABB SPA - ABBKNXI0001 Ventilantrieb-Aktor - KNXI0001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - REG
Andere Bussysteme - ohne
Stellgröße schaltend - ja
Stellgröße stetig - nein
Packung
1 ST
EAN
4016779829861
Artikelnummer
ABBKNXI0001
Herstellernummer
KNXI0001
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
REG
Andere Bussysteme:
ohne
Stellgröße schaltend:
ja
Stellgröße stetig:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der Ausgänge:
6
Breite in Teilungseinheiten:
4
Busmodul abnehmbar:
nein
Schaltspannung:
24...230 V
Ventilschutzfunktion:
nein
Handschaltung:
ja
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
0.3 A
Max. Ausgangsstrom:
0.16 A
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
64.5 mm


