ABB SPA - ABBKNXH0067 6122/10-84 RIL. PRESENZA, BIANCO LUCIDO - KNXH0067

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Einschaltdauer - 17 min
Erfassungswinkel horizontal - 0...180 °
Max. Reichweite frontal - 6 m
Montageart - Unterputz
Montagehöhe - 1.2 m
Packung
1 ST
EAN
4011395211298
Artikelnummer
ABBKNXH0067
Herstellernummer
KNXH0067
Hersteller
ABB
Max. Einschaltdauer:
17 min
Erfassungswinkel horizontal:
0...180 °
Max. Reichweite frontal:
6 m
Montageart:
Unterputz
Montagehöhe:
1.2 m
Farbe:
weiß
Treppenlichtautomatik:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Min. Einschaltdauer:
10 s
RAL-Nummer (ähnlich):
9016


