Startseite

ABB SPA - ABBKNXB0001 Linienkoppler

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKNXB0001 Linienkoppler

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779881678

Artikelnummer

ABBKNXB0001

Herstellernummer

KNXB0001

Hersteller

ABB

Montageart:

REG

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-Funk:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Breite in Teilungseinheiten:

2

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Accoppiatore di linea, MDRC. Tensione di esercizio 21...31 V CC, tramite bus. Assorbimento di potenza Massimo 0,25 W. Corrente assorbita Massimo 12 mA.