ABB SPA - ABBJ427470 RD3M RELE DIFF. ELETTRONICO - J427470

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - für gemischte Netze
Ansprechwert Stromstärke 1 - 500...500 mA
Ansprechwert Stromstärke 2 - 500...500 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Packung
1 ST
EAN
8012542747031
Artikelnummer
ABBJ427470
Herstellernummer
J427470
Hersteller
ABB
Funktion:
für gemischte Netze
Ansprechwert Stromstärke 1:
500...500 mA
Ansprechwert Stromstärke 2:
500...500 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Versorgungsspannung DC:
400...400 V
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
10 s
Anzeige des Differenzstroms:
ja
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
52.8 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
65 mm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
400...400 V
Spannungsmessbereich:
400...400 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


