Startseite

ABB SPA - ABBGF875202253 GF875-20-22-53 CONTATTORE IN CC SERIE GF - GF875202253

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 100...250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500541241

Artikelnummer

ABBGF875202253

Herstellernummer

GF875202253

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

100...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100...250 V

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anschlussart Hauptstromkreis:

Anschlussschiene

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Codice ordine: GF875202253 - GF875-20-22-53 Contattore in CC serie GF

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie