Startseite

ABB SPA - ABBGAF4601011230 Schutz

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBGAF4601011230 Schutz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 100...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 1

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 100...250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500383971

Artikelnummer

ABBGAF4601011230

Herstellernummer

GAF4601011230

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

100...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

100...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

1

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

100...250 V

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anschlussart Hauptstromkreis:

Anschlussschiene

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

CONTATTORE ABB SERIE GAF460-10-11 100-250V CA CC CONT SERIE G