Startseite

ABB SPA - ABBGAF3001011110 GAF300-10-11 48-130V CA/CC CONT SERIE GA - GAF3001011110

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBGAF3001011110 GAF300-10-11 48-130V CA/CC CONT SERIE GA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...130 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 48...130 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48...130 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500400869

Artikelnummer

ABBGAF3001011110

Herstellernummer

GAF3001011110

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48...130 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

48...130 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48...130 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

1

Anschlussart Hauptstromkreis:

Anschlussschiene

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

CONTATTORE ABB SERIE GAF300-10-11 48-130V CA CC CONT SERIE GA