ABB SPA - ABBGAF20501011230 GAF2050-10-11 100-250V CA/CC CONT GAF - GAF20501011230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100...250 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 100...250 V
Packung
1 ST
EAN
7320500408254
Artikelnummer
ABBGAF20501011230
Herstellernummer
GAF20501011230
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
100...250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
100...250 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anschlussart Hauptstromkreis:
Anschlussschiene
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


