Startseite

ABB SPA - ABBGAF185101124 GAF185-10-11 20-60 VCC CONT SERIE GAF - GAF185101124

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20...60 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 1

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500383766

Artikelnummer

ABBGAF185101124

Herstellernummer

GAF185101124

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20...60 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anschlussart Hauptstromkreis:

Anschlussschiene

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Codice Ordine: GAF185101124 - Contattori oltre 100A-Contattori per il comando di circuiti in corrente continua-275 A (DC-1 1000 V c.c.)

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie