Startseite

ABB SPA - ABBGAF16501011230 GAF1650-10-11 100-250V CA/CC CONT GAF - GAF16501011230

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBGAF16501011230 GAF1650-10-11 100-250V CA/CC CONT GAF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 1

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 100...250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500408810

Artikelnummer

ABBGAF16501011230

Herstellernummer

GAF16501011230

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

100...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100...250 V

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anschlussart Hauptstromkreis:

Anschlussschiene

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Codice Ordine: GAF16501011230 - Contattori oltre 100A-Contattori per il comando di circuiti in corrente continua-1650 A (DC-1 1000 V c.c.)

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie