Startseite

ABB SPA - ABBGA751011230 Schutz - GA751011230

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 230...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3471522100801

Artikelnummer

ABBGA751011230

Herstellernummer

GA751011230

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...240 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

85 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

CONTATTORE ABB SERIE GA75-10-11 220-230V 50HZ 230-240V 60HZ