ABB SPA - ABBG225935 CT PRO XT 400 SELV - G225935

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 200 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 100 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2500 VA
Packung
1 ST
EAN
8012542259350
Artikelnummer
ABBG225935
Herstellernummer
G225935
Hersteller
ABB
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
100 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2500 VA
Öffnungsdurchmesser:
18 mm
Geeicht:
ja
Öffnungsbreite:
22...22 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
12...12 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


