ABB SPA - ABBG225845 CT PRO XT 40 SELV - G225845

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 40 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 63 A
Genauigkeitsklasse - 3
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1600 VA
Packung
1 ST
EAN
8012542258452
Artikelnummer
ABBG225845
Herstellernummer
G225845
Hersteller
ABB
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
40 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
63 A
Genauigkeitsklasse:
3
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1600 VA
Öffnungsdurchmesser:
18 mm
Geeicht:
ja
Öffnungsbreite:
22...22 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
12...12 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


