Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABB SPA - ABBG225805 CT PRO XT 200 - G225805

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBG225805 CT PRO XT 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 200 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 0.2 A

  • Genauigkeitsklasse - 1

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 50 VA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

56 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012542258056

Artikelnummer

ABBG225805

Herstellernummer

G225805

Hersteller

ABB

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

200 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

0.2 A

Genauigkeitsklasse:

1

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

50 VA

Öffnungsdurchmesser:

18 mm

Geeicht:

ja

Öffnungsbreite:

22...22 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

12...12 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatore amperometrico per sistemi di distribuzione, a cavo fino a 18mm di diametro e barra primafia fino a 20x10mm, completo di: coperchio luchettabile, accessorio di fissaggio a barra din, vite autofilettante M5

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie