ABB SPA - ABBG225775 CT PRO XT 80 - G225775

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 80 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 2.5 A
Genauigkeitsklasse - 3
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 630 VA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
25 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012542257752
Artikelnummer
ABBG225775
Herstellernummer
G225775
Hersteller
ABB
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
80 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
2.5 A
Genauigkeitsklasse:
3
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
630 VA
Öffnungsdurchmesser:
18 mm
Geeicht:
ja
Öffnungsbreite:
22...22 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
12...12 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


