Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABB SPA - ABBG225755 CT PRO XT 50 - G225755

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBG225755 CT PRO XT 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 50 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 0.63 A

  • Genauigkeitsklasse - 3

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 160 VA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012542257554

Artikelnummer

ABBG225755

Herstellernummer

G225755

Hersteller

ABB

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

50 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

0.63 A

Genauigkeitsklasse:

3

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

160 VA

Öffnungsdurchmesser:

18 mm

Geeicht:

ja

Öffnungsbreite:

22...22 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

12...12 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatore di corrente CT PRO XT 50 CT PRO XT 50 viene utilizzato per trasformare le correnti primarie in ../ 5A correnti secondarie per Strumenti di misura in c.a.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie