Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABB SPA - ABBG225745 CT PRO XT 40 - G225745

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBG225745 CT PRO XT 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 40 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 0.8 A

  • Genauigkeitsklasse - 3

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 200 VA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012542257455

Artikelnummer

ABBG225745

Herstellernummer

G225745

Hersteller

ABB

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

40 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

0.8 A

Genauigkeitsklasse:

3

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

200 VA

Öffnungsdurchmesser:

18 mm

Geeicht:

ja

Öffnungsbreite:

22...22 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

12...12 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

CT PRO XT 40

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie