Startseite

ABB SPA - ABBFO350-40-0 Klettbandkabelbinder - FO350-40-0

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBFO350-40-0 Klettbandkabelbinder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 12.7 mm

  • Bandlänge - 330.2 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Klettverschluss

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414363021469

Artikelnummer

ABBFO350-40-0

Herstellernummer

FO350-40-0

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

12.7 mm

Bandlänge:

330.2 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Klettverschluss

Banddicke:

1.588 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

178 N

Betriebstemperatur:

-20...104 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid/Polyethylen (PA/PE)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

FO Slotted Loop Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) on Hook Side and Low Density Polyethylene on Loop Side for Temperatures up to 104.4 Degrees Celsius (220 F), Length of 330.2mm (13.0 Inches), Width of 12.7mm (0.5 Inches), Thickness of 1.588mm (0.0625 Inches), Tensile Strength Rating of 178 Newtons (40 Pounds)