Startseite

ABB SPA - ABBFO200-40-4 TYGRIP A FIBBIA 12,7X228,6 GIALLO 10PZ - FO200-40-4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 12.7 mm

  • Bandlänge - 228.6 mm

  • Ausführung - Klettband

  • Farbe - gelb

  • Bandverschluss - Klettverschluss

Packung

  • 1000 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414363021261

Artikelnummer

ABBFO200-40-4

Herstellernummer

FO200-40-4

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

12.7 mm

Bandlänge:

228.6 mm

Ausführung:

Klettband

Farbe:

gelb

Bandverschluss:

Klettverschluss

Banddicke:

1.588 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

178 N

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid/Polyethylen (PA/PE)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

MIL-Zulassung:

nein

Codice Ordine: FO200-40-4 - Fascetta a strappo tipo Ty-Grip™ in polietilene a bassa dendità, chiusura a FIBBIA, larghezza 12.7mm, lunghezza 228.6mm, colore giallo, in confezione da 10 pezzi