Startseite

ABB SPA - ABBF429682 F204 A S-125/0,3 DIFFEREN.PURI QUADRIP.F - F429682

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBF429682 F204 A S-125/0,3 DIFFEREN.PURI QUADRIP.F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A

  • Bemessungsisolationsspannung Ui - 500 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012542968207

Artikelnummer

ABBF429682

Herstellernummer

F429682

Hersteller

ABB

Polzahl:

4

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

125 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.3 A

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Montageart:

DIN-Schiene

Fehlerstrom-Typ:

A

Selektiver-Typ:

ja

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

1 kA

Stoßstromfestigkeit:

5 kA

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP2X

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

69 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...40 °C

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

35...35 mm²

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MODULARE MODELLO F204 A S-125 0 3 DIFFEREN.PURI QUADRIP.F