Startseite

ABB SPA - ABBF429182 FI-Schutzschalter - F429182

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8012542918202

Artikelnummer

ABBF429182

Herstellernummer

F429182

Hersteller

ABB

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.3 A

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

80 A

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

1 kA

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Schutzart (IP):

IP2X

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

35...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...35 mm²

Einbautiefe:

69 mm

Verschmutzungsgrad:

2

Explosionsgeschützt:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Codice Ordine: F429182 - I differenziali puri senza sganciatori magnetotermici sono interruttori che garantiscono la protezione delle persone dai contatti indiretti e protezione addizionale dai contatti diretti secondo le norme CEI EN 61008-1 e CEI EN 61008-2-1. In quanto sprovvisti di dispositivo magnetotermico incorporato, i differenziali puri devono essere protetti contro i cortocircuiti mediante appropriati interruttori automatici o fusibili. le versioni APR antiperturbazione sono dispositivi appositamente studiati per essere immuni agli scatti intempestivi causati da dispersioni impulsive dovute a manovre oppure a fenomeni atmosferici come ad esempio le fulminazioni

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie