Startseite

ABB SPA - ABBF428169 F204 AC 40A 500MA-NA SX INT.DIFFER. PURO - F428169

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542816904

Artikelnummer

ABBF428169

Herstellernummer

F428169

Hersteller

ABB

Fehlerstrom-Typ:

AC

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

40 A

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...25 mm²

Einbautiefe:

69 mm

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie