Startseite

ABB SPA - ABBF427871 F202 A 63A 100MA INTERR.DIFFERENZ. PURO - F427871

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBF427871 F202 A 63A 100MA INTERR.DIFFERENZ. PURO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.1 A

  • Bemessungsisolationsspannung Ui - 500 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8012542787105

Artikelnummer

ABBF427871

Herstellernummer

F427871

Hersteller

ABB

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

63 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.1 A

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Montageart:

DIN-Schiene

Fehlerstrom-Typ:

A

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

1 kA

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP2X

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

69 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...25 mm²

Explosionsgeschützt:

nein

Protezione contro gli effetti delle correnti di guasto a terra alternate sinusoidali e pulsanti dirette; protezione contro i contatti indiretti e addizionale contro quelli diretti (con IΔn = 30 mA); comando e isolamento dei circuiti resistivi e induttivi.