Startseite

ABB SPA - ABBF204F4030 FI-Schutzschalter - F204F4030

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBF204F4030 FI-Schutzschalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Bemessungsisolationsspannung Ui - 500 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8012542993131

Artikelnummer

ABBF204F4030

Herstellernummer

F204F4030

Hersteller

ABB

Polzahl:

4

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

40 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Montageart:

DIN-Schiene

Fehlerstrom-Typ:

sonstige

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

ja

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

1 kA

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP2X

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

69 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...25 mm²

Explosionsgeschützt:

nein

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MODULARE MODELLO F204 F-40 0 03 DIFFEREN.PURI QUADRIP. F2