ABB SPA - ABBF202F2530 FI-Schutzschalter - F202F2530

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Bemessungsisolationsspannung Ui - 500 V
Packung
1 ST
EAN
8012542992738
Artikelnummer
ABBF202F2530
Herstellernummer
F202F2530
Hersteller
ABB
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
sonstige
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
ja
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
1 kA
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Spannungsart:
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Frequenz:
50/60 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP2X
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
69 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25...25 mm²
Explosionsgeschützt:
nein


