Startseite

ABB SPA - ABBEV1120 N.2 BARRE 25X5 FORATE FILETTATE L=2000MM

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEV1120 N.2 BARRE 25X5 FORATE FILETTATE L=2000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 25 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Tiefe - 2000 mm

  • Höhe - 5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646683090

Artikelnummer

ABBEV1120

Herstellernummer

EV1120

Hersteller

ABB

Ausführung:

sonstige

Breite:

25 mm

Werkstoff:

Metall

Tiefe:

2000 mm

Höhe:

5 mm

N°2 barre di terra in rame forate e filettate per un rapido collegamento dei conduttori, filettate M6