Startseite

ABB SPA - ABBEV1041 LAMPADA FLUORESCENTE 13W-220-240V L=574 - EV1041

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEV1041 LAMPADA FLUORESCENTE 13W-220-240V L=574

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 240...240 V

  • Spannungsart - AC

  • Lampenleistung - 13 W

  • Mit Steckdose - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

AM2

EAN

8015646689153

Artikelnummer

ABBEV1041

Herstellernummer

EV1041

Hersteller

ABB

Bemessungsspannung:

240...240 V

Spannungsart:

AC

Lampenleistung:

13 W

Mit Steckdose:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Länge:

598 mm

Mit Lichtsensor:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Montageart:

sonstige

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Lampada fluorescente 13W completa di staffa di fissaggio e integrabile con dispositivi di presenza tensione. Ruotabile di 180 gradi sull'asse della staffa in alluminio. Garantisce un'emissione luminosa molto ampia ed un aumento del 70% rispetto alle lampade tradizionali (comprabile con una 18/21W). Possibilità di montaggio in serie fino a 5 elementi; la catena di lampade può essere comandata da un unico interruttore micro semplificando le operazioni di installazione e riducendo il numero di cavi per il collegamento degli elementi.