ABB SPA - ABBESAC2020 COMBI RICAMBIO ASTA CARIGL H=2000MM - ESAC2020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 70 mm
Höhe - 2000 mm
Tiefe - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
4011617109211
Artikelnummer
ABBESAC2020
Herstellernummer
ESAC2020
Hersteller
ABB
Werkstoff:
sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
70 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
40 mm
Locking accessory für System pro E energy range
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


