Startseite

ABB SPA - ABBES1885VK ARM.PORTA VETRO 1800X800X500MM (HXLXP) - ES1885VK

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBES1885VK ARM.PORTA VETRO 1800X800X500MM (HXLXP)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 810 mm

  • Höhe - 1911.5 mm

  • Tiefe - 840 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646741592

Artikelnummer

ABBES1885VK

Herstellernummer

ES1885VK

Hersteller

ABB

Breite:

810 mm

Höhe:

1911.5 mm

Tiefe:

840 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Koppelbar:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mastbefestigung:

nein

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

ja

Mit Lüftungstür:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für metrische Montage:

ja

Schrägdach:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK09

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

12

ARM.PORTA VETRO 1800X800X500MM (HXLXP) PER ARMADIO / QUADRO PER AUTOMAZIONE