Startseite

ABB SPA - ABBERG740-01 SHIELD-KON KIT VALIGETTA ERG740-MATRICI

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBERG740-01 SHIELD-KON KIT VALIGETTA ERG740-MATRICI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Schirmanschlussverbinder

  • Pressform - Rundpressung

  • Querschnitt - 2...2 mm²

  • Länge - 210 mm

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363113331

Artikelnummer

ABBERG740-01

Herstellernummer

ERG740-01

Hersteller

ABB

Geeignet für:

Schirmanschlussverbinder

Pressform:

Rundpressung

Querschnitt:

2...2 mm²

Länge:

210 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

nein

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

4

Mit automatischem Rücklauf:

nein

SHIELD-KON KIT VALIGETTA ERG740-MATRICI