Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABB SPA - ABBEP 943 3 Motorschutzschalter

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEP 943 3 Motorschutzschalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 4...6.3 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 78.8...78.8 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614195051

Artikelnummer

ABBEP 943 3

Herstellernummer

EP 943 3

Hersteller

ABB

Überlastauslöser Stromeinstellung:

4...6.3 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

78.8...78.8 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

440...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

6.3 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit thermischem Schutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

2.2 kW

Breite:

54 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

75.5 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

87.5 mm

MS325 4 0-6 3A INTERR. SALVAMOT. 100KA