Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABB SPA - ABBEP 940 9 Motorschutzschalter

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEP 940 9 Motorschutzschalter

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 1...1.6 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 18.4...18.4 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614195020

Artikelnummer

ABBEP 940 9

Herstellernummer

EP 940 9

Hersteller

ABB

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1...1.6 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

18.4...18.4 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

440...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

1.6 A

GerÀtebauart:

KomplettgerÀt im GehÀuse

Mit thermischem Schutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

AusfĂŒhrung des BetĂ€tigungselements:

Drehknopf

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.55 kW

Breite:

54 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

75.5 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

87.5 mm

MS325 1 0-1 6A INTERR. SALVAMOT. 100KA