ABB SPA - ABBEP 940 9 Motorschutzschalter

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ăberlastauslöser Stromeinstellung - 1...1.6 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 18.4...18.4 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
4013614195020
Artikelnummer
ABBEP 940 9
Herstellernummer
EP 940 9
Hersteller
ABB
Ăberlastauslöser Stromeinstellung:
1...1.6 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
18.4...18.4 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
440...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
1.6 A
GerÀtebauart:
KomplettgerÀt im GehÀuse
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
AusfĂŒhrung des BetĂ€tigungselements:
Drehknopf
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.55 kW
Breite:
54 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
75.5 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
87.5 mm