ABB SPA - ABBEP 906 0 PS1-3-2-100 BARRE COLL. 100A X3 MS132+2A - EP 906 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 9
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Länge - 167.5 mm
Teilungsmaß - 14 mm
Packung
10 ST
EAN
4013614400674
Artikelnummer
ABBEP 906 0
Herstellernummer
EP 906 0
Hersteller
ABB
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
9
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Länge:
167.5 mm
Teilungsmaß:
14 mm
Breite in Teilungseinheiten:
10
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Querschnitt:
16 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Farbe:
grau
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
100 kA
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie