Startseite

ABB SPA - ABBEP 902 9 PS1-5-0-100 BARRE COLL. 100A X 5 MS132 - EP 902 9

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 15

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Länge - 221.5 mm

  • Teilungsmaß - 14 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4013614400636

Artikelnummer

ABBEP 902 9

Herstellernummer

EP 902 9

Hersteller

ABB

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

15

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Länge:

221.5 mm

Teilungsmaß:

14 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Geeignet für Anzahl Geräte:

5

Querschnitt:

16 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

grau

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

100 kA

Codice Ordine: EP 902 9 - Salvamotori e relè termici-MS116, Mx132, MS132T e Mx165 - Accessori-Barrette di collegamento max 100 A per MS116 e Mx132

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie