ABB SPA - ABBEP 867 4 Phasenschiene - EP 867 4
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 6
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Länge - 100 mm
Teilungsmaß - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
4013614487910
Artikelnummer
ABBEP 867 4
Herstellernummer
EP 867 4
Hersteller
ABB
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
6
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Länge:
100 mm
Teilungsmaß:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
6
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
2
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
100 kA
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


