ABB SPA - ABBEP 128 1 3Ph.-Einspeiseblock - EP 128 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Schraube
Nennstrom - 65 A
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 3
Berührungssicher - ja
Packung
1 ST
EAN
4013614488184
Artikelnummer
ABBEP 128 1
Herstellernummer
EP 128 1
Hersteller
ABB
Montageart:
Schraube
Nennstrom:
65 A
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
3
Berührungssicher:
ja
Breite:
44 mm
Tiefe:
25.5 mm
Höhe:
38 mm
MORS MONT AVANTI BARRA S1-M1-25 X MS116


