ABB SPA - ABBEP 124 0 PS1-4-2 BARRE COLL. X 4 MS116/132 + 2AUX - EP 124 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 12
Bemessungsdauerstrom Iu - 65 A
Länge - 230.5 mm
Teilungsmaß - 14 mm
Packung
10 ST
EAN
4013614400780
Artikelnummer
ABBEP 124 0
Herstellernummer
EP 124 0
Hersteller
ABB
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
65 A
Länge:
230.5 mm
Teilungsmaß:
14 mm
Breite in Teilungseinheiten:
13
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Farbe:
grau
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
100 kA
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


