Startseite

ABB SPA - ABBEP 120 8 PS1-3-1 BARRE COLL. X 3 MS116/132 + 1 AU - EP 120 8

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 9

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 65 A

  • Länge - 149.5 mm

  • Teilungsmaß - 14 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4013614400735

Artikelnummer

ABBEP 120 8

Herstellernummer

EP 120 8

Hersteller

ABB

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

9

Bemessungsdauerstrom Iu:

65 A

Länge:

149.5 mm

Teilungsmaß:

14 mm

Breite in Teilungseinheiten:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Geeignet für Anzahl Geräte:

3

Querschnitt:

10 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

grau

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

100 kA

Codice Ordine: EP 120 8 - Salvamotori e relè termici-MS116, Mx132, MS132T e Mx165 - Accessori-Barrette di collegamento max 65 A per MS116 e Mx132

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie