Startseite

ABB SPA - ABBEO 725 5 LS40M51B11 FINECORSA METALLICI 40MM - EO 725 5

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEO 725 5 LS40M51B11 FINECORSA METALLICI 40MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Sensor - 18 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V - 10 A

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Ausgang elektronisch - nein

  • Zwangsöffnung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3471522003911

Artikelnummer

ABBEO 725 5

Herstellernummer

EO 725 5

Hersteller

ABB

Durchmesser Sensor:

18 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

10 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

anodisiert/eloxiert

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel verstellbar

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

30...80 °C

Schutzart (IP):

IP66

LS40M51B11 FINECORSA METALLICI 40MM