Startseite

ABB SPA - ABBEO 711 5 LS40P51B11 FINECORSA IN PLASTICA 40MM - EO 711 5

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEO 711 5 LS40P51B11 FINECORSA IN PLASTICA 40MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 40 mm

  • Durchmesser Sensor - 18 mm

  • Höhe des Sensors - 170 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V - 10 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 10 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3471522001931

Artikelnummer

ABBEO 711 5

Herstellernummer

EO 711 5

Hersteller

ABB

Breite des Sensors:

40 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Höhe des Sensors:

170 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

10 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel verstellbar

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

30...80 °C

Schutzart (IP):

IP65

LS40P51B11 FINECORSA IN PLASTICA 40MM