Startseite

ABB SPA - ABBEO 705 7 LS40P13B11 FINECORSA IN PLASTICA 40MM - EO 705 7

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEO 705 7 LS40P13B11 FINECORSA IN PLASTICA 40MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 40 mm

  • Höhe des Sensors - 84 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 10 A

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3471522001450

Artikelnummer

ABBEO 705 7

Herstellernummer

EO 705 7

Hersteller

ABB

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

84 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

10 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Schutzart (IP):

IP65

LS40P13B11 FINECORSA IN PLASTICA 40MM