ABB SPA - ABBEO 591 1 MCBH-01 1NC CON PORTACONTATTI - EO 591 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7320500307502
Artikelnummer
ABBEO 591 1
Herstellernummer
EO 591 1
Hersteller
ABB
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


