ABB SPA - ABBEO 513 5 OTV250EK ACC. MANIGLIA DIRETTA + PROT. - EO 513 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - ja
Farbe - sonstige
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Packung
1 ST
EAN
6417019249155
Artikelnummer
ABBEO 513 5
Herstellernummer
EO 513 5
Hersteller
ABB
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
sonstige
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


