ABB SPA - ABBEO 164 7 OHY65J6T MANIGLIA ROS/GIA BL.PORTA - EO 164 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Hängeschlossverriegelung - ja
Farbe - rot
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
6417019142210
Artikelnummer
ABBEO 164 7
Herstellernummer
EO 164 7
Hersteller
ABB
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


